これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン

これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン - GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン - GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン - GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン - GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン - GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン - GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン - GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン - GAONA(ガオナ)

断熱ドレンホース、異径ジョイント、エルボのセットです。
業務用エアコン接続部とVP管を接続します。
業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。
塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。
ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。
可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。
便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。
ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。

用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレンホース内径(Φmm)20内容量1セット
注意
※メーカーにより接続サイズが異なるため購入前にサイズを必ず確認してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75328987GA-KW0541
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
75328996GA-KW0551.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
75329005GA-KW0562
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする