YAMAZEN(山善)
CPRM対応 デジタル放送録画用DVD-R 10枚入り
記録面が傷付きにくいハードコート。1~16倍速対応。
用途
CPRM対応 デジタル放送録画用
記憶容量
片面120分(4.7GB)
入数
10枚
CPRM対応
対応
タイプ
録画用
速度
16倍速
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75333546
DVDR16XCPRM 10C
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください