YAMAZEN(山善)
ブルーレイディスク
片面2層式。記録面が傷つきにくいハードコート。
用途
1回録画用
タイプ
録画用
構造
片面2層
速度
4倍速
記憶容量
50GB(地上デジタル360分/BSデジタル260分)
入数
5枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75333555
BD-R5DLC
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください