ナカバヤシ
10.2タブレット用ストレッチケース
伸びるストレッチ素材で出し入れしやすい小物がしまえるメッシュポケット付き
サイズ
10.2型
適合
ノートPC、タブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×20×285
質量(g)
約130
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×18×175
材質
ポリエステル、ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75339688
SZC-TCF102BK
ブラック
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75339697
SZC-TCF102BL
ブルー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75339706
SZC-TCF102LV
ラベンダー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75339715
SZC-TCF102NB
ネイビー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75339724
SZC-TCF102P
ピンク
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください