ナカバヤシ
11.6ノートパソコン用ストレッチケース
伸びるストレッチ素材で出し入れしやすい小物がしまえるメッシュポケット付き
サイズ
11.6型
適合
ノートPC、タブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×25×320
質量(g)
約155
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×23×345
材質
ポリエステル、ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75339733
SZC-TCF116BK
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75339749
SZC-TCF116BL
ブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75339758
SZC-TCF116LV
ラベンダー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75339767
SZC-TCF116NB
ネイビー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75339776
SZC-TCF116P
ピンク
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください