曜日別特売

d line ステンレス鋼製ドアハンドル 12-8011型

d line ステンレス鋼製ドアハンドル 12-8011型 - LAMP(スガツネ工業)d line ステンレス鋼製ドアハンドル 12-8011型 - LAMP(スガツネ工業)d line ステンレス鋼製ドアハンドル 12-8011型 - LAMP(スガツネ工業)

シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。
BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。
数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。

付属品六角棒スパナ(呼び2)備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション内容量1セット(2個)
注意
※本品は1セット(2ヶ両面付け)単位での販売です。ご注文数「1」で1セットです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
寸法L(mm)
質量(g)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7534312712-8011S-Wヘアライン仕上470450450-
94,400
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7534313612-8011L-Wヘアライン仕上620670600-
101,200
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7534314512-8011S-RW-470450450ブラック
83,800
取扱い終了
返品不可
7534315412-8011L-RW-620670600ブラック
90,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする