カウンター用支柱金物 CTB65-PMS60-240型

カウンター用支柱金物 CTB65-PMS60-240型 LAMP(スガツネ工業) カウンター用支柱金物 CTB65-PMS60-240型 LAMP(スガツネ工業) カウンター用支柱金物 CTB65-PMS60-240型 LAMP(スガツネ工業) カウンター用支柱金物 CTB65-PMS60-240型 LAMP(スガツネ工業) カウンター用支柱金物 CTB65-PMS60-240型 LAMP(スガツネ工業) カウンター用支柱金物 CTB65-PMS60-240型 LAMP(スガツネ工業) カウンター用支柱金物 CTB65-PMS60-240型 LAMP(スガツネ工業) カウンター用支柱金物 CTB65-PMS60-240型 LAMP(スガツネ工業)

カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
240型です。

用途店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質アルミニウム合金 耐荷重(N)600 角度(°)60(アーム) 取付面位置天板 取付け方法面付 質量(g)570 付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20) 仕様60° 天板面付仕様 PAT 内容量1個
注意
※天板・筐体への取り付けは、高い強度の確保が可能な材料をご使用の上、固定ねじは確実に締めてください。施工条件が不十分な場合、本体が脱落する恐れがあります。
※最大製品取付ピッチは、900 mmです。
※最大取付天板は、幅1,000 mm、奥行400 mmです。(本品2ヶ使用の場合)
※最小取付天板板厚は20 mm、最小筐体板厚は30 mmです。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CTB65-PMS60-240-SL 75343529
CTB65-PMS60-240-SL 75343529
75343529 CTB65-PMS60-240-SL ステンレス調
13,200
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
CTB65-PMS60-240-BL 75343538
CTB65-PMS60-240-BL 75343538
75343538 CTB65-PMS60-240-BL ブラック
13,200
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
CTB65-PMS60-240-WT 75343547
CTB65-PMS60-240-WT 75343547
75343547 CTB65-PMS60-240-WT ホワイト
13,200
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする