曜日別特売

アルミ押出ハンドル HA-AF型

アルミ押出ハンドル HA-AF型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル HA-AF型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル HA-AF型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル HA-AF型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル HA-AF型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル HA-AF型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル HA-AF型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル HA-AF型 - LAMP(スガツネ工業)

シンプルなデザインのハンドルです。
オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。
隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。

付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)取手取手内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
寸法P(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75344387HA-AF-20SLアルミニウム合金/アルマイト処理1020シルバー7
700
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
75344396HA-AF-20TIアルミニウム合金/粉体塗装1020チタン色7
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
75344405HA-AF-20WTアルミニウム合金/粉体塗装1020ホワイト7
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
75344414HA-AF-20BLアルミニウム合金/粉体塗装1020ブラック7
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
75344423HA-AF-50TIアルミニウム合金/粉体塗装3050チタン色18
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
75344439HA-AF-50WTアルミニウム合金/粉体塗装3050ホワイト18
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
75344448HA-AF-50BLアルミニウム合金/粉体塗装3050ブラック18
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
75344457HA-AF-180SLアルマイト処理150180シルバー66
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
75344466HA-AF-180TIアルミニウム合金/粉体塗装150180チタン色66
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
75344475HA-AF-180WTアルミニウム合金/粉体塗装150180ホワイト66
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
75344484HA-AF-180BLアルミニウム合金/粉体塗装150180ブラック66
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする