曜日別特売

三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型

三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 - LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 - LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 - LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 - LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 - LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 - LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 - LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 - LAMP(スガツネ工業)

36 mmの扉にセンター取付できます。(左右勝手なし)
コンパクトながら2ヶで50 kgの扉を吊ることができます。
掘込深さが浅く(21 mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。
丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。

用途住宅室内扉材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロムめっき開き角度(度)180付加機能三次元調整機能、分割機能、仮止め機能仕様36mm扉厚 センター取付対応 PAT内容量1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※ドアダンパー・クローザーを併用する場合は、ラプコンドアダンパー LDD-S型、ラプコンドアダンパー LDD-V型、LDD-V100型、ラプコンクローザー LDC-N2の中からお選びください。扉質量は、丁番とドアダンパー・クローザー両方の指定条件を満たす範囲で設定してください。
※使用するクローザーによっては、丁番が破損したり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
※扉高さに対する丁番の取付個数は、扉の剛性や反りにより変わります。実際に取付確認した上で決定してください。
※アームストッパーと併用する場合はHES3D-120-A100をご使用ください。(40 kg以下の扉)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75344509HES3D-H120-36DCシャンパンゴールド
9,190
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
75344518HES3D-H120-36DNシルバー
9,190
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
75344527HES3D-H120-36BLブラック
9,190
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする