隠し丁番Air ソフトクローズ仕様

隠し丁番Air ソフトクローズ仕様 - LAMP(スガツネ工業)隠し丁番Air ソフトクローズ仕様 - LAMP(スガツネ工業)隠し丁番Air ソフトクローズ仕様 - LAMP(スガツネ工業)隠し丁番Air ソフトクローズ仕様 - LAMP(スガツネ工業)隠し丁番Air ソフトクローズ仕様 - LAMP(スガツネ工業)隠し丁番Air ソフトクローズ仕様 - LAMP(スガツネ工業)隠し丁番Air ソフトクローズ仕様 - LAMP(スガツネ工業)

ソフトクローズ機構付きで、扉がゆっくりと閉まります。
コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。
上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。

適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下)開き角度(度)105質量(g)300仕様ソフトクローズ内容量1セット(2個)
注意
※十分な強度のあるキャビネットに取り付けてください。
※天板や地板の厚みに制限があります。詳細は取付加工図をご覧ください。
※キャビネットは横勝ち(天板・地板勝ち)の構造にしてください。
※扉とキャビネットへ取り付けるピッチを同じにしてください。
※アルミフレーム扉を推奨します。木扉の場合は下記【木扉サイズ例】をご覧ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75344536SCEL6E9XXIニッケルめっき-
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75344545SCEL6E6XXI黒ニッケルめっきチタンカラー
13,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする