曜日別特売

リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ

リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ - LAMP(スガツネ工業)リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ - LAMP(スガツネ工業)リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ - LAMP(スガツネ工業)リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ - LAMP(スガツネ工業)リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ - LAMP(スガツネ工業)リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ - LAMP(スガツネ工業)

ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。
プッシュラッチとの併用で、プッシュオープン仕様となります。
重い扉にも適しています。
コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。
3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)

内容量1個
注意
※必ず本体、カバーをセットでご購入ください。
※左右の勝手違いがあります。※キャビネットおよび扉の設計、本品の取付位置は必ず指定寸法、水平、垂直度をお守りください。1枚の扉に複数個の製品を使用する場合、取付位置に差異がありますと、いずれかの製品に荷重負担が集中し、製品の寿命や機能に影響する可能性があります。取付時には十分にご注意ください。
※誤った寸法で取り付けると、扉が閉じないなど正しく機能しないだけでなく、本製品や丁番が破損する原因となります。
※しっかりした剛性のあるキャビネットに取り付けてください。
※左右1個ずつ、同じモーメントのものをお選びください。3個使いの場合3つめのステーは左右どちらを選んでも問題ありません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モーメント(N・m)
質量(g)
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75345184SFRAKI-NP-W-SN9-R最大1~5/2本690右用
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345193SFRAKI-NP-D-SN9-R最大2~6/2本700右用
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345209SFRAKI-NP-I-SN9-R最大3~9/2本795右用
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345218SFRAKI-NP-F-SN9-R最大5~14/2本800右用
16,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345227SFRAKI-NP-S-SN9-R最大7~18/2本825右用
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345236SFRAKI-NP-W-SN9-L最大1~5/2本690左用
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345245SFRAKI-NP-D-SN9-L最大2~6/2本700左用
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345254SFRAKI-NP-I-SN9-L最大3~9/2本795左用
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345263SFRAKI-NP-F-SN9-L最大5~14/2本800左用
16,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345279SFRAKI-NP-S-SN9-L最大7~18/2本825左用
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする