ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット

ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット - LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット - LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット - LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット - LAMP(スガツネ工業)

レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ97mm用です。
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。
閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。
切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。
引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。

用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392内容量1セット(2個)
注意
※ソフトクロージング機構が作動している時に、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
※前板が大きすぎると誤作動をする恐れがあります。現物にてご確認ください。
※製品の特性上、通常の引き出しと比べて閉じる際に若干の力が必要です。
※付属する取付説明書をよくお読みの上、正しく取り付けて下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し奥行(mm)
奥行(mm)
移動距離(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75345866RUN-BPS2-300-WT97ホワイト(金属製サイドパネル(側板))294303(キャビネット最小)270672
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345875RUN-BPS2-350-WT97ホワイト(金属製サイドパネル(側板))344353(キャビネット最小)320672
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345884RUN-BPS2-400-WT97ホワイト(金属製サイドパネル(側板))394403(キャビネット最小)370772
26,520
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345893RUN-BPS2-450-WT97ホワイト(金属製サイドパネル(側板))444453(キャビネット最小)420872
26,630
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345909RUN-BPS2-500-WT97ホワイト(金属製サイドパネル(側板))494503(キャビネット最小)470972
27,470
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345918RUN-BPS2-550-WT97ホワイト(金属製サイドパネル(側板))544553(キャビネット最小)5201072
28,320
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345927RUN-BPS2-300-GR97グレー(金属製サイドパネル(側板))294303(キャビネット最小)270672
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345936RUN-BPS2-350-GR97グレー(金属製サイドパネル(側板))344353(キャビネット最小)320672
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345945RUN-BPS2-400-GR97グレー(金属製サイドパネル(側板))394403(キャビネット最小)370772
26,520
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345954RUN-BPS2-450-GR97グレー(金属製サイドパネル(側板))444453(キャビネット最小)420872
26,630
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345963RUN-BPS2-500-GR97グレー(金属製サイドパネル(側板))494503(キャビネット最小)470972
27,470
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345979RUN-BPS2-550-GR97グレー(金属製サイドパネル(側板))544553(キャビネット最小)5201072
28,320
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする