LAMP(スガツネ工業)
カップカバー J95CC型
ねじ穴を隠すためのカバーです。
カバーと本体を固定する両面テープ付きです。
質量(g)
3.2
仕様
重量用ワンタッチスライド丁番 J95用
内容量
1個
注意
※取付面のホコリ、ゴミ、油分などは必ず除去してから製品を貼り付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
主材質
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75345988
J95CC-GR
グレー
ABS樹脂
-
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345997
J95CC-NI
シルバー
-
ABS樹脂/ニッケルめっき
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75346006
J95CC-BC
ブラック
-
ABS樹脂/黒クロムめっき
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください