LAMP(スガツネ工業)
垂直収納扉金物 パーツセット内部品
ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上
ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理
色
ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75346855
ALT-2V-360SP
ローラー×2、ローラーブラケット×左右各1、インサートめねじ×2、G型スベリ鋲×2、当たり止め×2、六角棒スパナ、十字穴付なべ小ねじM4×6、十字穴付バインドタッピンねじ、十字穴付丸皿タッピンねじ、座付六角穴付ボルトM4×6
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75346864
ALT-2V-360LP
ローラー×2、ローラーブラケット×左右各1、インサートめねじ×2、G型スベリ鋲×2、当たり止め×3、六角棒スパナ、十字穴付なべ小ねじM4×6、十字穴付バインドタッピンねじ、十字穴付丸皿タッピンねじ、座付六角穴付ボルトM4×6
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75346873
ALT-2V-360LLP
ローラー×2、ローラーブラケット×左右各1、インサートめねじ×2、G型スベリ鋲×2、当たり止め×4、六角棒スパナ、十字穴付なべ小ねじM4×6、十字穴付バインドタッピンねじ、十字穴付丸皿タッピンねじ、座付六角穴付ボルトM4×6
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください