曜日別特売

上部コーナー金具 M1021型

上部コーナー金具 M1021型 - LAMP(スガツネ工業)上部コーナー金具 M1021型 - LAMP(スガツネ工業)上部コーナー金具 M1021型 - LAMP(スガツネ工業)

欄間・サイドパネル用ピボット金具M1051型や欄間・壁用ピボット金具M1041型、上ピボット金具M100E27型と組み合わせて使用します。
落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。

仕様落下防止機能付内容量1個
注意
※取付C・Dの場合、下部コーナー金具とサイズが揃いません。
※下部コーナー金具と軸心位置を合わせて施工してください。
※シャワーブースなどの水回りでは使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
ガラス厚(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75347659M1021-14-10亜鉛合金(ZDC)/鏡面仕上1028
38,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75347668M1021-14-12亜鉛合金(ZDC)/鏡面仕上1230
38,550
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75347677M1021-31-10亜鉛合金(ZDC)/サテン仕上1028
38,550
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75347686M1021-31-12亜鉛合金(ZDC)/サテン仕上1230
38,550
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする