曜日別特売

下ピボット M1735型

下ピボット M1735型 - LAMP(スガツネ工業)下ピボット M1735型 - LAMP(スガツネ工業)下ピボット M1735型 - LAMP(スガツネ工業)

下部コーナー金具M100E10QT型、 M1011型と組み合わせて使用します。

適合扉高さ(mm)2200以下適合扉質量(kg)66以下主材質黄銅、アルミニウム合金付属品カバープレート内容量1個
注意
※シャワーブースなどの水回りでは使用できません。
※アンカー用ドリル(径20 mm)や固定用接着材など、お客様にて別途ご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75347993M1735-14鏡面仕上
10,100
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
75348009M1735-31サテン仕上
10,100
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする