曜日別特売

下部コーナー金具 M1011型

下部コーナー金具 M1011型 - LAMP(スガツネ工業)下部コーナー金具 M1011型 - LAMP(スガツネ工業)下部コーナー金具 M1011型 - LAMP(スガツネ工業)下部コーナー金具 M1011型 - LAMP(スガツネ工業)下部コーナー金具 M1011型 - LAMP(スガツネ工業)下部コーナー金具 M1011型 - LAMP(スガツネ工業)下部コーナー金具 M1011型 - LAMP(スガツネ工業)

ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジ MCHD1型と組み合せて使用します。
ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボット M1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。

内容量1個
注意
※シャワーブースなどの水回りでは使用できません。
※扉サイズは扉質量を優先して決めてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
ガラス厚(mm)
寸法D(mm)
材質(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75348018M1011-14-10本体:亜鉛合金(ZDC)/鏡面仕上、カバー:ステンレス鋼1028-
24,320
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75348027M1011-14-12本体:亜鉛合金(ZDC)/鏡面仕上、カバー:ステンレス鋼1230-
24,320
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75348036M1011-31-10亜鉛合金(ZDC)/サテン仕上1028ステンレス鋼
24,320
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75348045M1011-31-12亜鉛合金(ZDC)/サテン仕上1230ステンレス鋼
24,320
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする