LAMP(スガツネ工業)
d line レバーハンドル 14-0416型
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上
種類
屋内用
内容量
1セット
全12種類を絞り込む
バックセット
51
60
適合扉厚(mm)
33~42
36~42
36~43
錠前
選択してください
チューブラ錠
両面シリンダー錠
内締まり錠
外締まり錠
玄関錠
空錠
表示錠
間仕切錠
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
バックセット
適合扉厚(mm)
錠前
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75348307
14-0416-02-011-R-32-SH
51
36~43
玄関錠
¥
65,900
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75348316
14-0416-02-011-R-34-SH
51
36~43
外締まり錠
¥
51,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75348325
14-0416-02-011-R-35-SH
51
36~43
内締まり錠
¥
47,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75348334
14-0416-02-011-R-37-SH
51
36~43
表示錠
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75348343
14-0416-02-011-R-11-SH
51
33~42
空錠
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75348359
14-0416-02-011-R-12-SH
51
33~42
表示錠
¥
29,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75348368
14-0416-02-011-R-13-SH
51
33~42
間仕切錠
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75348386
14-0416-02-011-R-21-SH-N
60
36~42
空錠
¥
35,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75348395
14-0416-02-011-R-22-SH-N
60
36~42
玄関錠
¥
98,400
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75348404
14-0416-02-011-R-25-SH-N
60
36~42
両面シリンダー錠
¥
97,400
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75348413
14-0416-02-011-R-23-SH-N
60
36~42
表示錠
¥
68,100
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75348377
14-0416-02-011-R-14-SH
51
33~42
チューブラ錠
¥
19,960
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください