曜日別特売

d line レバーハンドル 12-8003型

d line レバーハンドル 12-8003型 - LAMP(スガツネ工業)d line レバーハンドル 12-8003型 - LAMP(スガツネ工業)

シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。
BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。
数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上付属品ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)、六角棒スパナ(呼び2.5)備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション種類屋内用内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット
適合扉厚(mm)
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7534842912-8003-02-011-R-37-SH5136~43表示錠
138,820
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7534843812-8003-02-011-R-11-SH5133~42空錠
90,220
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7534844712-8003-02-011-R-12-SH5133~42表示錠
133,720
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7534846512-8003-02-011-R-21-SH6036~42空錠
101,200
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7534847412-8003-02-011-R-24-SH6036~42表示錠
147,840
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7534845612-8003-02-011-R-14-SH5133~42チューブラ錠
65,660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする