LAMP(スガツネ工業)
UV接着用ピボットヒンジ
UV接着用のピボットヒンジです。
材質
ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
適合ガラス厚(mm)
8以下
仕様
インセット扉用
内容量
1セット(2個)
注意
※本品は1セット(天井取付用と地板取付用の2ヶ)単位での販売です。
※戸当りを必ず取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75348745
52-062-62
600以下
450以下
100/1セット
¥
24,820
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75348754
52-062-63
700以下
500以下
200/1セット
¥
30,430
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください