曜日別特売

UV接着用ピボットヒンジ

UV接着用ピボットヒンジ - LAMP(スガツネ工業)UV接着用ピボットヒンジ - LAMP(スガツネ工業)UV接着用ピボットヒンジ - LAMP(スガツネ工業)

UV接着用のピボットヒンジです。

材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上適合ガラス厚(mm)8以下仕様インセット扉用内容量1セット(2個)
注意
※戸当りを必ず取付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7534880655-002-81600以下450以下20202098/1セット
23,740
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7534881555-002-83700以下500以下303030198/1セット
32,370
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする