曜日別特売

多機能ボタン RGB ゲーミングマウス

多機能ボタン RGB ゲーミングマウス - REDRAGON(レッドラゴン)多機能ボタン RGB ゲーミングマウス - REDRAGON(レッドラゴン)多機能ボタン RGB ゲーミングマウス - REDRAGON(レッドラゴン)多機能ボタン RGB ゲーミングマウス - REDRAGON(レッドラゴン)多機能ボタン RGB ゲーミングマウス - REDRAGON(レッドラゴン)多機能ボタン RGB ゲーミングマウス - REDRAGON(レッドラゴン)

●Pixart3327ProSensor搭載。12,400DPI、MMO有線モデルです。
「多機能ボタンRGBゲーミングマウス IMPACT」
●カスタマイズできる18ボタン
通常6ボタンに加えて12個のMMOサイドボタンを装備しております。
それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。
●重量バランスが調整できる
本体内に8つのバランスウェイトを配置しています。
様々なゲームごとにお好みでマウスの重心や重さを調整できます。
●DPI設定とバックライト設定ができる
専用ソフトウェアにより、バックライト設定を8種類のライティングモードからRGBで設定可能。
さらにセンサーのDPIを最大12,400まで調節でき、自分のプレイスタイルに合わせて設定することができます。

インターフェースUSB対応OSWindows 10/8.1寸法(mm)W92×H42×D122.5質量(g)138(ケーブル含まず)/174(ケーブル含む)保証期間6ヶ月間LED色RGBボタン数18個(ホイールボタン含む)ホイール数1個ブラックセンサーPixart PAW3327接続方式有線ケーブル長(cm)約180耐久性(スイッチ)2000万回(理論値)最大解像度6200 DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400 DPI)仕様●最大速度:200 IPS●最大加速度:30G●最大ポーリングレート:1000Hz●DPI:6200(ソフトウェア使用時は疑似的に12400)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※パッケージおよびマニュアルの記載内容、製品および付属品は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
※代理店契約の関係上、メーカーパッケージをそのまま使用しております。
※社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
※メーカー製品は一般コンシューマ向けに開発、製造しております。一般コンシューマ以外のビジネス、工場、インダストリアル等でのご使用は、製品保証対象外になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75341709M908TI
3,707
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする