●液体金属専用塗布工具ネコメタル塗棒をセットにした、液体金属コンプリートモデル「ネコメタルセット」です。
●プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。
高性能でかつコストパフォーマンスに優れた液体金属が完成しました!
●インジウム最大量配合
性能向上に影響するインジウムの含有率を徹底的に研究し、塗布に影響のでない範囲でインジウム含有量を極限まで高めた特殊配合を実現しました。
●実性能で最高クラスを実現
競合製品との熱伝導率比較をPCと計測機で入念に行い開発しました。
PC上での実性能で最高クラスの性能を発揮していることを確認しています。
●ネコメタル塗棒で液体金属塗布が簡単に
粘度が低く均一に塗り伸ばすことが難しい液体金属を簡単に塗布することができる、液体金属専用の塗布工具ネコメタル塗棒をセットにしました。
均一な塗布により液体金属のもつポテンシャルを最大限活かすことが可能です。
先端部が劣化した場合、ウエスの交換が簡単にできます。
市販のウエスを用意すれば繰り返し何度でも最良の状態でご使用できます。
●不要なコストを抑えてリーズナブルに提供
ラベル省略、汎用品のシリンジを採用するなど性能に影響のでない部分をコストカットし、高性能でありながらリーズナブルな価格で提供することが可能となりました。
インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225F (20M キャッシュ、最大 4.90 GHz) FCLGA18W、BX80768225FIntel(インテル)税込¥32,978¥29,980
インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz) FCLGA18W、BX80768265FIntel(インテル)税込¥71,478¥64,980
インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285 (36M キャッシュ、最大 5.60 GHz) FCLGA18W、BX8076828、Intel(インテル)税込¥131,780¥119,800