曜日別特売

HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5/3.5/5.25インチ対応 Type-A接続タイプ

HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5/3.5/5.25インチ対応 Type-A接続タイプ - タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5/3.5/5.25インチ対応 Type-A接続タイプ - タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5/3.5/5.25インチ対応 Type-A接続タイプ - タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5/3.5/5.25インチ対応 Type-A接続タイプ - タイムリー

●SATA&IDE接続の全ドライブに対応したUSBアダプタです。USB3.1Gen1対応の高速モデルです。
パソコン内蔵型SSDやHDDを簡単に高速なUSB3.1【Gen1】接続にできるケーブル 【SATA&IDE対応】
●短時間でドライブ内データの引っ越しに便利なUSB3.1 Gen1変換アダプタ
内蔵用のHDDやSSDを、パソコンのUSBポートに接続させる変換アダプタです。
パソコンの故障や新調時などでデータを引っ越しするときに利用できます
●IDE&SATA両対応ですべてのドライブに対応
セルフパワーですので2.5インチHDD/SSDだけではなく3.5インチHDDや5.25インチ光学ドライブも利用できますので、一般的な内蔵用ドライブに対して本製品1台で対応できます。
●マルチ供給電源とマルチ接続コネクタによりHDD2台同時接続が可能
SATA HDDからIDE HDDへ、反対にIDE HDDからSATA HDDへ、互いにデータをコピー・移動ができます。
※IDE同士/SATA同士の同時接続はできません。

質量(g)約25保証期間1年間インターフェースUSB3.1搭載ドライブSATA接続ドライブ(SSD/HDD/光学式ドライブ)、IDE接続ドライブ(HDD/光学式ドライブ)適合機器USB A(オス)搭載PC、TV、ゲーム機(PS4)対応OSWindows11/10/8.1(各64/32bit)、MacOS X 10.9以降外部接続USB 3.1Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ本体寸法(mm)W72×D32×H13(突起物含まず)ケーブル長(mm)約800電源入力100V/出力12V/2A、5V/2ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品の保証は、日本国内でのご使用のみ対象です。
※本製品ご使用前に、重要なデータのバックアップをお取頂く事をお勧め致します。
※本製品ご使用中に、万が一接続した機器を破損させた場合、機器に記録されていたデータの復旧や再生、 データ損失に起因するあらゆる損害は保証対象外です。(データ保障の免責)
※本製品はパッケージ記載の動作環境に準じた、全ての接続機器の動作を保証する物では有りません。
※マニュアルは上記「マニュアル」のリンクか、パッケージ背面のQRコードからDLしてご利用ください。
※PS(R)3では、FAT32フォーマット(1パーティション)されたHDDのみ認識します。(メーカー調べ。2021年5月末時点) PS(R)5 / 4では、「拡張ストレージ」としてフォーマットして使用可能です。(メーカー調べ。2021年5月末時点)
※Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。macOS、Mac OSXは米国Apple.Inc社の登録商標です。PS(R)5、PS(R)4、PS(R)3はソニー・インタラクティブエンタテインメント社の登録商標です。本製品は上記各社のライセンス商品ではありません。 その他記載されている名称(機能名、規格名、商品名)などは、各社の商標または登録商標です。
※製品改良のため、外観、仕様、記載内容の変更を予告なく行う場合が有ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75342603UD-3102SAIDE
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする