ルートアール
USB Type-C+microUSB(オス) → USB Type-A(メス) OTGホストケーブル
●USB機器ケーブルをMICRO USBとTYPE Cに変換するアダプタです。
●PC用USB機器をスマートフォンに接続するため(OTG利用)に使用します。
インターフェース
USB2.0
コネクタ形状
MicroUSB(オス)・Type-C(オス) - USB A(メス)
変換タイプ
オス - メス
ケーブル長(cm)
12(ケーブル部のみ)
材質(コネクタ)
アルミ
加工
メッシュ加工
内容量
1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75342874
RC-OTG2MTCB
¥
465
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください