防火対応 軒天換気材(軒先タイプ)30分準耐火構造認定品

防火対応 軒天換気材(軒先タイプ)30分準耐火構造認定品 - 城東テクノ
材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)内容量1ケース(6本)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75349165FV-N12F-L27-WTホワイト2730
36,720
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349174FV-N12F-L27-SVシルバー2730
36,720
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349183FV-N12F-L27-AGアンバーグレー2730
36,720
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349199FV-N12F-L27-CBシックブラウン2730
36,720
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349208FV-N12F-L27-BKブラック2730
36,720
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349217FV-N12F-L09-WTホワイト910
16,740
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349226FV-N12F-L09-SVシルバー910
16,740
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349235FV-N12F-L09-AGアンバーグレー910
16,740
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349244FV-N12F-L09-CBシックブラウン910
16,740
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349253FV-N12F-L09-BKブラック910
16,740
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349269FV-N08F-L27-WTホワイト2730
36,720
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349278FV-N08F-L27-SVシルバー2730
36,720
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349287FV-N08F-L27-AGアンバーグレー2730
36,720
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349296FV-N08F-L27-CBシックブラウン2730
36,720
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349305FV-N08F-L27-BKブラック2730
36,720
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349314FV-N08F-L09-WTホワイト910
16,740
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349323FV-N08F-L09-SVシルバー910
16,740
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349339FV-N08F-L09-AGアンバーグレー910
16,740
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349348FV-N08F-L09-CBシックブラウン910
16,740
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349357FV-N08F-L09-BKブラック910
16,740
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする