曜日別特売

鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)

鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ) - 城東テクノ

換気スリットが見えない設計で、意匠性を高めます。
水上側にも、ケラバ側にも安心して使用できます。
これひとつで、軒先にも、壁際にも使用OK!

長さ(mm)1820材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート有効換気面積(cm2)101内容量1ケース(6本)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18387446FV-E06-1-L18-WTホワイト
31,080
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18387455FV-E06-1-L18-CBシックブラウン
31,080
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18387471FV-E06-1-L18-BKブラック
31,080
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18387480FV-E12-1-L18-WTホワイト
31,080
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18387489FV-E12-1-L18-CBシックブラウン
31,080
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18387498FV-E12-1-L18-BKブラック
31,080
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75350285FV-E06-L18-WTホワイト
31,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
75350294FV-E06-L18-CBシックブラウン
31,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
75350303FV-E06-L18-BKブラック
31,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
75350319FV-E12-L18-WTホワイト
31,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
75350328FV-E12-L18-CBシックブラウン
31,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
75350337FV-E12-L18-BKブラック
31,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75350285FV-E06-L18-WT18387446FV-E06-1-L18-WTFV-E06-L18-WT 鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ) 城東テクノ 18387446鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)城東テクノ1ケース(6本)
21,980
税込24,178
品番が変更になりました
75350294FV-E06-L18-CB18387455FV-E06-1-L18-CBFV-E06-L18-CB 鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ) 城東テクノ 18387455鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)城東テクノ1ケース(6本)
21,980
税込24,178
品番が変更になりました
75350303FV-E06-L18-BK18387471FV-E06-1-L18-BKFV-E06-L18-BK 鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ) 城東テクノ 18387471鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)城東テクノ1ケース(6本)
21,980
税込24,178
品番が変更になりました
75350319FV-E12-L18-WT18387480FV-E12-1-L18-WTFV-E12-L18-WT 鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ) 城東テクノ 18387480鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)城東テクノ1ケース(6本)
21,980
税込24,178
品番が変更になりました
75350328FV-E12-L18-CB18387489FV-E12-1-L18-CBFV-E12-L18-CB 鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ) 城東テクノ 18387489鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)城東テクノ1ケース(6本)
21,980
税込24,178
品番が変更になりました
75350337FV-E12-L18-BK18387498FV-E12-1-L18-BKFV-E12-L18-BK 鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ) 城東テクノ 18387498鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)城東テクノ1ケース(6本)
21,980
税込24,178
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする