スマホホルダー ~6.5インチ 首掛け ネックストラップタイプ ハンズフリー 角度調整可能

スマホホルダー ~6.5インチ 首掛け ネックストラップタイプ ハンズフリー 角度調整可能 - エレコム

首に掛けて撮れる!目線や手元などの一人称視点での撮影が簡単に行えるネックストラップ型スマホホルダーです。スマートフォンホルダーは6.5インチまでの大きさに対応しています。

質量(g)44材質ネックストラップ:ABS、スマートフォンホルダー:ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約約195×143×18 ※突起部を除く、ホルダー:約30×25×83ブラック対応機種4.7~6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約55~75mmセット内容ネックストラップ、スマートフォンホルダー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75352656P-STSRSNSBK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする