曜日別特売

スリム型防水LEDライト 3mケーブル

スリム型防水LEDライト 3mケーブル - 日機

LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。
乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

消費電力(W)5電球の種類LED色温度(K)5700保護等級IP65寸法(mm)330×27.5×23電源(V)DC24全光束(Lm)350電源コード(m)3照度(Lx)110使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75380744NLT3-10-DC-S3505330×27.5×23
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする