スリム型防水LEDライト 3mケーブル
LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。
乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
消費電力(W)20
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源コード(m)3
保護等級IP65
寸法(mm)1080×27.5×23
全光束(Lm)1480
照度(Lx)400
色温度(K)5700
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |