曜日別特売

面発光LEDライト ACアダプター付

面発光LEDライト ACアダプター付 - 日機

LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。
背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。

消費電力(W)21電球の種類LED色温度(K)5700保護等級IP50付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)535×60×10全光束(Lm)1170照度(Lx)480使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75381329NLU20-AC117021535×60×10
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする