曜日別特売

面発光LEDライト 3mケーブル

面発光LEDライト 3mケーブル - 日機面発光LEDライト 3mケーブル - 日機面発光LEDライト 3mケーブル - 日機

LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。
背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。

電球の種類LED色温度(K)5700保護等級IP50付属品強力マグネット(背面2個)電源コード(m)3(AWG26×2C)使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
寸法(mm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75381338NLU05-DC3605.8215×60×10170
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
75381347NLU10-DC77012390×60×10360
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
75381356NLU20-DC117019535×60×10480
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする