曜日別特売

調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル

調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル - 日機

調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

消費電力(W)19電球の種類LED色温度(K)5700保護等級IP50付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)565×60×10全光束(Lm)1170電源コード(m)3(AWG26×2C)照度(Lx)480使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75381435NLUD20-DC117019565×60×10
オープン
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする