曜日別特売

面発光LEDライト 青色発光

面発光LEDライト 青色発光 - 日機面発光LEDライト 青色発光 - 日機

青色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

電球の種類LED保護等級IP50寸法(mm)245×60×10全光束(Lm)88波長(nm)455照度(Lx)45使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
寸法(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75381487NLUD05(B)-AC887245×60×10強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
オープン
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75381548NLUD05(B)-DC886245×60×10強力マグネット(背面2個)
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする