省燃費タイプのエンジンオイル
国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。
インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。
省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。



ターボ車のオイルを探していました。某ディーラーでも取り扱っていましたがこちらが安いのでよかったです。
交換使用後ですがエンジンがよく回ってよかったです。
車のオイル交換にて使用しております
悪くはないと思いますがエンジン加速には物足りなさを感じました
多分、個々に違いが有ると思われますが私的には他のオイルでも良かったかもしれません
いつもはカーショップで行なっているオイル交換ですが、廃オイルBOXも購入してありましたので、今回は自分でチャレンジしました。
車の下に入るのが少々大変ですが、あとは工具(レンチ)が一本あれば問題なくできました。
オイル交換後は、当然、走りが軽くなりました。コストを下げてオイル交換ができるので、今後は自分で行いたいと思っています。
以前から使用しています。うちの車は軽自動車なので、量も丁度良いです。車の使い方がちょっと荒いので、硬さがこの位の方が焼きつかなくて安全です。
後から分かったのですが、地元のホームセンターよりもかなり価格が高くて、非常に残念に思いました。
次回からホームセンターで購入する予定です。