ケイ・ジー・ワイ工業
宅配ボックス リシム ユニット
3枚の扉は左右付け替え可能。側面はフラット設計ですので、並べてご使用いただけます!アパートに宅配ボックスを検討中の大家さんにもおススメです!
投函タイプ
前入れ前出し
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×290×1225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上中下段受取:350×250×350
質量(kg)
最大受取:各20まで
材質/仕上
亜鉛めっき鋼板(スチール)/焼付塗装
本体質量(kg)
21
付属品
キー6本(3段同一キー)、印鑑ケース3個、コンクリート用プラグ4個、アンカー(M6×50)4本、シール3枚(扉の裏面に貼付用)、コーナークッション4個
色
ブラウン
内容量
1台
注意
※3段とも同一キーとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75382765
THB-3Dan BR
¥
71,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません