曜日別特売

レーザービームプリンター Satera

レーザービームプリンター Satera - Canonレーザービームプリンター Satera - Canonレーザービームプリンター Satera - Canonレーザービームプリンター Satera - Canonレーザービームプリンター Satera - Canonレーザービームプリンター Satera - Canonレーザービームプリンター Satera - Canonレーザービームプリンター Satera - Canon

A4連続印刷毎分38枚、ファーストプリント5.3秒の高速プリント
従来のA3モデルと同等の機能を備え、カラーもモノクロも毎分38枚の高速出力を実現。さらに、両面印刷機能を標準装備し、片面時とスピードが変わらない両面生産性100%を達成しています。
最大4段・2,660枚の大量給紙
オプション装着により2,660枚の大容量給紙を実現。最大4段の多段給紙で、A4/B5/A5/A6など異なる用紙・サイズを同時にセットでき、大量のプリント業務も効率的に行えます。
高画質カラープリント
カラー写真などもクリアに、より表現豊かにプリント。色域拡大やシャープネスコントロールの活用により、さらなる高画質を実現しました。
チルト式ワイドLCDパネル
液晶にアニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの操作手順をわかりやすくお伝えします。チルト式パネル採用で、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を3段階に調整できます。
テンキーを搭載
認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行えます。
簡単Wi-Fiダイレクト接続
PCやモバイル端末から直接印刷可能。Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。
放置プリントを予防する「留め置き印刷」
パソコンから文書を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができます。本機で本人確認を行ってからしか印刷できないよう設定することも可能で、重要な文書も安心して印刷することができます。
マルチOS対応
Windows、Mac OSやLinuxなどの多様なOSに対応。異なるOSが混在したネットワーク環境の共有プリンターとして、オプション不要で導入できます。Citrixの仮想化ソリューションなどにも対応しています。

グリーン購入法適合エコマーク認定認定プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅:101.6~216.0mm×長さ:148.0~297.0mm)、質量:60~163g/m2、【手差しトレイ】幅:76.2~216mm×長さ:127.0~355.6mm、質量:60~216g/m2商品タイププリンターシリーズSatera本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×464×388本体質量(kg)約25(カートリッジを除く)電源AC100V、15A、50Hz/60Hz使用環境温度 10~30℃、湿度 20~80%RH(相対湿度・結露しないこと)対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022、Mac OS X(10.11以降)付属品トナーカートリッジ064(Y/M/C)スターター各1本、トナーカートリッジ064(K)、回収トナーBOX WT-B1、ユーザーソフトウェアCD-ROM、電源コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、コールセンターシール ※USBケーブル、保証書は同梱されていません。最大解像度プリント:9600dpi相当動作モードページ記述言語:LIPS Ⅴ(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+)、標準エミュレーション:ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2印刷両面:A4、B5、A5、リーガル、レター、ユーザー定義サイズ(幅148.0~216mm×長さ210.0~355.6mm)メモリー2GBエコマーク認定番号21155004ファーストプリント時間(秒)(A4)カラー:6.3、モノクロ:5.3印刷速度モノクロ A4:38枚/分、カラー A4:38枚/分、両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚) 38ページ/分給紙容量【標準】カセット:640枚、手差しトレイ:100枚、【オプション給紙】 640枚(カセット)、640枚(1段カセットぺディスタル)※最大3段まで、【最大給紙枚数】2660枚排紙容量フェイスダウン:200枚消費電力(W)最大:1500以下、動作時平均:約736、最小:約1.1エネルギー消費効率(kWh/年)73(区分名:A)仕様256階調インターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753837974929C005
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする