シリカクリン ショルダーパッド 5個セット

シリカクリン ショルダーパッド 5個セット - テクナード

ポケット付きでカンタン取付け
夏はクールに冬は暖かく!
背中の汗・ゴツゴツを解消!!
リュックパッドの厚み4mmのメッシュ素材と5mmのウレタン、2mmの消臭吸湿素材「シリカクリン」と2mmの滑り止め生地の四層構造
合計13mmのクッション性でゴツゴツからの解放!!
さらに新機能のポケット付きで保冷剤やカイロがすっぽり入ります!

材質シリカクリン、日本製ポリエステルメッシュ生地寸法(mm)広げた状態:250×210、取付時:250×70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75388383-
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする