USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応ポータブルSSD

USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応ポータブルSSD - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

USB3.2Gen1(USB3.0)対応のポータブルSSD。プレステ5、プレステ4で動作確認済みでゲームデータの移行や容量不足の解消、ロード時間短縮にお使いいただけます。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプターが不要。USBケーブルを接続するだけで動きます。
また、質量約610g、約80×80mmのコンパクトボディは、落下時に最も衝撃を受ける四隅と表面に衝撃に強いシリコンラバー素材を採用。耐衝撃性も兼ね備え持ち運びにも安心です。

インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0(microBコネクタ)×1動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのポートを装備した機種※USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む対応機種(パソコン)Windowsパソコン、Mac、Chromebook / (ゲーム機)PS5,PS5Digital Edition、PS4、PS4Pro電源USBバスパワーフォーマット形式NTFS設置条件横置き外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×15(突起物含まず)質量(g)55使用温度範囲(℃)5~35使用湿度範囲(%RH)20~80取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠(10物質)付属品取扱説明書、PS5接続ガイド、PS4接続ガイド、USB3.2Gen1ケーブル(A-microB/30cm)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部のコンピューターにおいて、取り付けたままOSを起動すると認識されないことが確認されております。このような場合、一度取りはずしてから再度お取付いただくかコンピューターを起動してから取付を行ってください。
※個人宅配送不可となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75390553SSPH-UA250NBミレニアム群青250-
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75390569SSPH-UA500NBミレニアム群青500-
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75390578SSPH-UA1NBミレニアム群青-1
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75390587SSPH-UA2NBミレニアム群青-2
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75390596SSPH-UA250KBスモーキーブラック250-
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75390605SSPH-UA500KBスモーキーブラック500-
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75390614SSPH-UA1KBスモーキーブラック-1
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75390623SSPH-UA250RBワインレッド250-
6,710
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75390639SSPH-UA500RBワインレッド500-
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75390648SSPH-UA1RBワインレッド-1
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする