USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応ポータブルSSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75390553 品番SSPH-UA250NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

USB3.2Gen1(USB3.0)対応のポータブルSSD。プレステ5、プレステ4で動作確認済みでゲームデータの移行や容量不足の解消、ロード時間短縮にお使いいただけます。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプターが不要。USBケーブルを接続するだけで動きます。
また、質量約610g、約80×80mmのコンパクトボディは、落下時に最も衝撃を受ける四隅と表面に衝撃に強いシリコンラバー素材を採用。耐衝撃性も兼ね備え持ち運びにも安心です。

インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0(microBコネクタ)×1 ミレニアム群青 容量(GB)250 動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのポートを装備した機種※USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む 対応機種(パソコン)Windowsパソコン、Mac、Chromebook / (ゲーム機)PS5,PS5Digital Edition、PS4、PS4Pro 電源USBバスパワー フォーマット形式NTFS 設置条件横置き 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×15(突起物含まず) 質量(g)55 使用温度範囲(℃)5〜35 使用湿度範囲(%RH)20〜80 取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠(10物質) 付属品取扱説明書、PS5接続ガイド、PS4接続ガイド、USB3.2Gen1ケーブル(A-microB/30cm)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部のコンピューターにおいて、取り付けたままOSを起動すると認識されないことが確認されております。このような場合、一度取りはずしてから再度お取付いただくかコンピューターを起動してから取付を行ってください。
※個人宅配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする