インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0(microBコネクタ)×1
色ワインレッド
動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのポートを装備した機種※USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む
対応機種(パソコン)Windowsパソコン、Mac、Chromebook / (ゲーム機)PS5,PS5Digital Edition、PS4、PS4Pro
電源USBバスパワー
フォーマット形式NTFS
設置条件横置き
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×15(突起物含まず)
質量(g)55
使用温度範囲(℃)5〜35
使用湿度範囲(%RH)20〜80
取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠(10物質)
付属品取扱説明書、PS5接続ガイド、PS4接続ガイド、USB3.2Gen1ケーブル(A-microB/30cm)
容量(TB)1