Panasonic(パナソニック)
捕虫器用蛍光灯〈丸形〉
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
質量(g)
158
内径(Φmm)
167
口金
G10q
外径(Φmm)
225
定格消費電力(W)
30
定格寿命(時間)
4000
バルブ径(Φmm)
29
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75392443
FCL30BA37KF3
¥
54,300
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る