曜日別特売

パルックプレミア

パルックプレミア - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ

口金G10q定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)29内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内径(Φmm)
消費電力(W)
外径(Φmm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75392459FCL30ECW28HF330W形1673022528
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75392477FCL30EL28HF330W形1673022528
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75392495FCL30ENW28HF330W形1673022528
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75392513FCL32ECW30HF332W形2413229930
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75392538FCL32EL30HF332W形2413229930
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392556FCL32ENW30HF332W形2413229930
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75392574FCL40ECW38HF340W形3154037338
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392599FCL40EL38HF340W形3154037338
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392617FCL40ENW38HF340W形3154037338
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75392495
2023-05-14
用途: 定期交換
製造業

リピーターで購入しております。取り付けも簡単で高性能となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする