曜日別特売

ツインパルックプレミア

ツインパルックプレミア - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。

口金GU10q定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)20電球の種類蛍光灯内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外径×内径(Φmm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75392784FHD40ECWLF340W形192×1064128106700
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
75392793FHD40ELLF340W形192×1064130203000
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75392809FHD40ENWLF340W形192×1064130205000
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75392818FHD70ECWLF370W形296×2106853306700
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
75392836FHD70ENWLF370W形296×2106857105000
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392845FHD85ECWLF385W形342×2568365806700
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
75392854FHD85ELLF385W形342×2568370503000
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392757FHD100ECWLF3100W形400×3149780006700
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
75392766FHD100ELLF3100W形400×3149785703000
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
75392775FHD100ENWLF3100W形400×3149785705000
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75392854
2023-12-09
用途: ダイニングルーム
おのだ行政書士事務所サービス業

素早い対応に感謝いたします。
電気販売店に買いに行く手間が省け、非常に助かりました。
製品も問題なく安心して使用しています。
ありがとうございました。

対象商品 : 75392845
2023-03-29
用途: 部屋の電気の替え
サービス業

細かく説明があったので探すのにらくでしたし届くのが速くて、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする