Panasonic(パナソニック)
Hf蛍光灯
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)
588.5
質量(g)
96
口金
G13
定格消費電力(W)
16/23(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)
8500
バルブ径(Φmm)
25.5
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(25本)
注意
※必ず、HF表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75392879
FHF16EXDHF3
1390/1980(定格点灯時/高出力点灯時)
6700
クール色
¥
58,750
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75392888
FHF16EXLHF3
1470/2100(定格点灯時/高出力点灯時)
3000
電球色
¥
58,750
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392906
FHF16EXWHF3
1470/2100(定格点灯時/高出力点灯時)
4200
白色
¥
58,750
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75392915
FHF16EXWWHF3
1470/2100(定格点灯時/高出力点灯時)
3500
温白色
¥
58,750
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392897
FHF16EXNHF3
1470/2100(定格点灯時/高出力点灯時)
5000
ナチュラル色
¥
58,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る