曜日別特売

飛散防止膜付蛍光灯

飛散防止膜付蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)

バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。

種別Hf32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形インバーター形(Hf)全光束(Lm)3260/4670(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
注意
※必ず、Hf表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75392985FHF32EXNPHF31箱(25本)
136,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25070467FHF32EXNPHF3-2P1箱(2本)
10,920
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする