曜日別特売

プレミア直管20W

プレミア直管20W - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ

種別20W形長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)28適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E内容量1箱(25本)
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75393195FL20SSECW18HF314507200クール色
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
75393204FL20SSEL18HF314703000電球色
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75393229FL20SSENW18HF314705200ナチュラル色
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: LEDランプへの切り替え前用照明
株式会社スギタ教育・研究機関

従来の蛍光灯器具が壊れるまで使いたい。蛍光灯のストック用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする