Panasonic(パナソニック)
直管パルック20000
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
長さ(mm)
580
質量(g)
111
口金
G13
定格消費電力(W)
18
全光束(Lm)
1400
定格寿命(時間)
20000
バルブ径(Φmm)
28
色温度(K)
6700
適合点灯管
FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
光色
クール色
内容量
1箱(25本)
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75393238
FL20SSEXD18MF3
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る