Panasonic(パナソニック)
ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)
114
形状
ダブル
質量(g)
70
口金
GX10q-2
定格消費電力(W)
13
全光束(Lm)
750
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
16.7
色温度(K)
6700
光色
クール色
電球の種類
コンパクト蛍光灯
内容量
1箱(10本)
注意
※必ず専用器具でご使用ください。
※適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。
※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
※一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。9形はFL10用、13形はFL15用、18形はFL20用、27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。
※初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
※フック包装商品にもなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75393728
FDL13EXDF3
¥
35,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る