Panasonic(パナソニック)
ツイン2
口金
GX10q-3
光色
電球色
形状
ツイン2(4本束状ブリッジ)
定格消費電力(W)
18
電球の種類
蛍光灯
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85417974
FDL18EXLF3
18
¥
3,820
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
残り268点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る